Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102038490 Herst.-Nr.: CF294X EAN/GTIN: 192545654494 |
| |
|
| | |
| HP Toner Originalzubehör 94X ca. 2.800 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | LaserJet Pro M118dw, MFP M148dw, -M148fdw | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 94X | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 2.800 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19752 | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | HP: | LaserJet Pro M 118 dw; LaserJet Pro MFP M 148 dw; LaserJet Pro MFP M 148 fdw; LaserJet Pro MFP M 148 fw; LaserJet Pro MFP M 148 Series; LaserJet Pro MFP M 149 fdw; LaserJet Pro MFP M 149 fw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 71,22* | € 90,14* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,00* | € 90,32* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,39* | € 90,94* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 72,59* | € 90,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 72,58* | € 90,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|