Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101746790 Herst.-Nr.: CN635A EAN/GTIN: 884962639054 |
| |
|
| | |
| HP Tintenpatrone Originalzubehör 772 schwarz matt 300ml Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | DesignJet Z 5200PS, -5400PS ePrinter | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 772 | Art der Tinte: | pigmentierte Tinte | Farbe: | schwarz matt | Ausführung der Farbe: | schwarz matt | Inhalt: | 300 ml |
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet Z 5200 PS; DesignJet Z 5400 PS ePrinter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone hp, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 125,03* | € 153,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 130,10* | € 159,45* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,13* | € 159,69* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 133,15* | € 162,83* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 134,37* | € 164,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|