Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101273110 Herst.-Nr.: 9267B001 EAN/GTIN: 4549292004939 |
| |
|
| | |
| Canon Tintenpatrone Originalzubehör PGI-2500XL Y ca. 1.200 Seiten gelb 19,3ml Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | MAXIFY iB4050, -4150, MB5050, -5150, -5450, -5350 | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | PGI-2500XL Y | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 1.200 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | nachfüllbar: | Nein | refill: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Farbe: | gelb | Ausführung der Farbe: | gelb | Inhalt: | 19,3 ml |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Maxify iB 4000 Series; Maxify iB 4050; Maxify iB 4100 Series; Maxify iB 4150; Maxify MB 5000 Series; Maxify MB 5050; Maxify MB 5100 Series; Maxify MB 5150; Maxify MB 5155; Maxify MB 5300 Series; Maxify MB 5350; Maxify MB 5400 Series; Maxify MB 5450; Maxify MB 5455 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 16,81* | € 22,06* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 17,20* | € 22,15* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 17,33* | € 22,33* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,35* | € 22,41* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 20,45* | € 25,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|