Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101272910 Herst.-Nr.: LC223Y EAN/GTIN: 4977766735926 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-223Y ca. 550 Seiten gelb 5,9ml Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | DCP-J562DW, -4120DW, MFC-J480DW, -680DW, -880DW, -4420DW, -4620DW, -4625DW, -5320DW, -5600 Serie, -5720DW | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-223Y | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 550 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Farbe: | gelb | Ausführung der Farbe: | gelb | Inhalt: | 5,9 ml |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 4120 DW; DCP-J 562 DW; MFC-J 1100 Series; MFC-J 1140 W; MFC-J 1150 DW; MFC-J 1170 DW; MFC-J 1180 DWT; MFC-J 4420 DW; MFC-J 4425 DW; MFC-J 4620 DW; MFC-J 4625 DW; MFC-J 480 DW; MFC-J 5320 DW; MFC-J 5600 Series; MFC-J 5620 DW; MFC-J 5625 DW; MFC-J 5720 DW; MFC-J 680 DW; MFC-J 880 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother toner, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 9,61* | € 13,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 9,84* | € 13,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 9,89* | € 13,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 9,96* | € 13,34* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,32* | € 15,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|