Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 80165 wie Canon CL513 c/m/y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101262992
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     80165
EAN/GTIN:
     4003630001214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon CL513 80165 ca. 350 Seiten mehrfarbig 15ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Canon PIXMA IP 2700, MP 230 Serie, -240, -250, -260, -270, -280 Serie, -480, -490 Serie, MX 320, -330, -340RFB, -350, -360, -410, -420
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Canon CL513
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
80165
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 350 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
IST/IEC 24711
nachfüllbar:
Ja
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
cyan/magenta/gelb
Ausführung der Farbe:
mehrfarbig
Inhalt:
15 ml
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
1
€ 5,95*
ab € 17,25*
€ 24,16*
1
€ 7,95*
ab € 17,07*
€ 24,41*
6 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 25,62*
€ 37,74*
4 Tage
17
1
€ 5,50*
ab € 31,47*
€ 42,90*
1
€ 3,50*
ab € 31,60*
€ 42,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2971B001
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.