Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101244799 Herst.-Nr.: LC3217VALDR EAN/GTIN: 4977766779159 |
| |
|
| | |
| Original Brother Tinten werden so hergestellt, dass jeder Druck auf Anhieb qualitativ hochwertig ist, bei jedem Ausdruck - garantiert zuverlässig, mit Schutz für Gerät und Druckkopf. So sparen Sie wertvolle Zeit, Geld und Papier. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | MFC-J5330DW, -5335DW, -5730DW, -5930DW, -6530DW, -6930DW, -6935DW | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-3217VAL | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 4 x 550 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Farbe: | schwarz, cyan, magenta, gelb | Ausführung der Farbe: | schwarz, mehrfarbig | Packungsmenge: | 4 St./Pack. |
Kompatible Geräte: | | Brother: | MFC-J 5330 DW; MFC-J 5330 DW XL; MFC-J 5335 DW; MFC-J 5335 DWF; MFC-J 5730 DW; MFC-J 5830 DW; MFC-J 5930 DW; MFC-J 6530 DW; MFC-J 6535 DW; MFC-J 6535 DW XL; MFC-J 6730 DW; MFC-J 6930 DW; MFC-J 6935 DW; MFC-J 6935 DWF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 40,28* | € 51,33* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 40,39* | € 51,36* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 40,73* | € 51,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 40,62* | € 51,55* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 46,10* | € 58,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 46,10* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|