Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101210590 Herst.-Nr.: C33S020407 EAN/GTIN: 4548056694898 |
| |
|
| | |
| Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | TM J 7000, -7500 | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | SJIC-8-K | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz | Inhalt: | 59,1 ml |
Kompatible Geräte: | | Epson: | TM-J 7000; TM-J 7500; TM-J 7500 p; TM-J 7500 Series; TM-J 9000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,44* | € 36,31* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 27,55* | € 36,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,68* | € 36,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 28,01* | € 36,90* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,16* | € 41,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|