| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101085090 Herst.-Nr.: 84333 EAN/GTIN: 4003630030436 |
| | |
|
| | |
| Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Epson 35XL 84333 ca. 2.600 Seiten schwarz 50ml Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | Epson WorkForce Pro 4700 Serie | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | Epson 35XL | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 84333 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 2.600 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Normnummer: | DIN 33871-1 | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz | Inhalt: | 50 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, soennecken druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 15,03* | € 22,29* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,15* | € 22,71* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,80* | € 43,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|