Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 84325 wie Epson C13T02W64010 502XL 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101084592
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84325
EAN/GTIN:
     4003630030429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Epson 502XL 84325 ca. 800 Seiten schwarz, ca. 3 x 850 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Epson Expression Home XP 5100, -5105, WorkForce WF 2860DWF, -2865DWF
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Epson 502XL
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84325
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 800 Seiten schwarz, ca. 3 x 850 Seiten farbig
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Packungsmenge:
4 St./Pack.
freier Inhalt:
12 ml schwarz, 3 x 11 ml farbig
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,95*
ab € 24,42*
€ 35,32*
Lager 1682
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 26,13*
€ 35,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,69*
€ 59,21*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,99*
€ 42,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,71*
€ 42,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,00*
€ 40,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,44*
€ 38,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,96*
€ 36,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,13*
€ 31,09
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,5325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-614
ab € 34,97*
Ähnlich
Epson
C13T02W64010
ab € 60,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.