Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 84324 wie Epson C13T02G74010 202XL 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101084492
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84324
EAN/GTIN:
     4003630030511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Epson 202XL 84324 ca. 550 Seiten schwarz, ca. 3 x 650 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Epson Expression Premium XP 6000, -6005
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Epson 202XL
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84324
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 550 Seiten schwarz, ca. 3 x 650 Seiten farbig
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Packungsmenge:
4 St./Pack.
freier Inhalt:
22 ml schwarz, 3 x 11 ml farbig
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,95*
ab € 40,28*
€ 57,03*
Lager 1682
11
pro Paket
€ 5,95*
ab € 43,11*
€ 58,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 63,07*
€ 83,23*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,10*
€ 69,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,40*
€ 68,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,67*
€ 65,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,57*
€ 61,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,71*
€ 57,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,11*
€ 51,30
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-609
ab € 46,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.