Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 84322 wie Epson C13T03A64010 603XL 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101084292
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84322
EAN/GTIN:
     4003630030467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Epson 603XL 84322 ca. 785 Seiten schwarz, ca. 3 x 550 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Epson Expression Home XP 2100, -2105, -3100, -3105, -4100, -4105, WorkForce WF 2810DWF, -2830DWF, -2835DWF, -2850DWF
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Epson 603XL
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84322
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 785 Seiten schwarz, ca. 3 x 550 Seiten farbig
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Packungsmenge:
4 St./Pack.
freier Inhalt:
12 ml schwarz, 3 x 11 ml farbig
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,95*
ab € 26,64*
€ 38,68*
Lager 1682
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 28,43*
€ 39,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,49*
€ 61,79*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,45*
€ 46,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,96*
€ 46,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,19*
€ 44,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,16*
€ 41,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,80*
€ 40,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,43*
€ 33,83
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 7,1075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-630
ab € 42,03*
Ähnlich
Epson
C13T03A64010
ab € 58,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.