Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 84321 wie Epson C13T29964012 29XL 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101084192
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84321
EAN/GTIN:
     4003630030412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Epson 29XL 84321 ca. 560 Seiten schwarz, ca. 3 x 590 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Epson Expression Home XP-235, -245, -247, -332, -335, -342, -345, -432, -435, -442, -445
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Epson 29XL
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84321
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 560 Seiten schwarz, ca. 3 x 590 Seiten farbig
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Packungsmenge:
4 St./Pack.
freier Inhalt:
12 ml schwarz, 3 x 11 ml farbig
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,95*
ab € 15,28*
€ 22,67*
Lager 1682
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,22*
€ 23,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,09*
€ 44,49*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,11*
€ 27,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,72*
€ 27,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,25*
€ 25,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-487
ab € 19,80*
Ähnlich
Epson
C13T29964010
ab € 61,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.