Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T35864010 35 sw/c/m/y 4 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101033899
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T35864010
EAN/GTIN:
     8715946632339
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tintenpatrone Originalzubehör 35 ca. 950 Seiten schwarz, ca. 3 x 650 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce Pro 4700 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
35
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 950 Seiten schwarz, ca. 3 x 650 Seiten farbig
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Motiv:
Vorhängeschloss
Packungsmenge:
4 St./Pack.
freier Inhalt:
16,1 ml schwarz, 3 x 9,1 ml farbig

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-4720 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4720 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4725 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4730 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4735 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4740 DTWF
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
127
€ 4,15*
ab € 75,01*
€ 97,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 76,36*
€ 97,88*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 76,96*
€ 98,40*
€ 5,95*
ab € 77,41*
€ 99,09*
Lager 1682
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,73*
€ 110,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T35964010
ab € 119,49*
Ähnlich
Epson
C13T35814010
ab € 24,52*
Ähnlich
Epson
C13T35914010
ab € 42,04*
Ähnlich
Epson
C13T35924010
ab € 27,03*
Ähnlich
Epson
C13T35934010
ab € 26,96*
Ähnlich
Epson
C13T35944010
ab € 26,75*
Ähnlich
Ampertec
C13T35914010
ab € 30,87*
Ähnlich
Ampertec
C13T35924010
ab € 19,29*
Ähnlich
Ampertec
C13T35934010
ab € 19,33*
Ähnlich
Ampertec
C13T35944010
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.