Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tintenpatrone D8J07A 980 6.000Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101029950
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D8J07A
EAN/GTIN:
     887758769126
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP Tintenpatrone Originalzubehör 980 ca. 6.000 Seiten cyan 80,5ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
OfficeJet Enterprise Color Flow X 585 MFP, -X 550 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
980
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 6.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan
Inhalt:
80,5 ml

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Enterprise Color Flow X 585 z MFP; OfficeJet Enterprise Color X 550 Series; OfficeJet Enterprise Color X 555 dn; OfficeJet Enterprise Color X 555 xh; OfficeJet Enterprise Color X 580 Series; OfficeJet Enterprise Color X 585 dn MFP; OfficeJet Enterprise Color X 585 f MFP
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 72,40*
€ 93,48*
€ 6,78*
ab € 72,63*
€ 93,50*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 74,92*
€ 96,73*
Lager 1682
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,93*
€ 98,48*
€ 4,50*
ab € 76,91*
€ 98,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.