Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101022830 Herst.-Nr.: 6707B001 EAN/GTIN: 4960999910963 |
| |
|
| | |
| Canon Tintenpatrone Originalzubehör PFI-107M magenta 130ml Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | imagePROGRAF IPF 670 MFP L 24, -670 Serie, -680 Serie, -770 L 36, -770 M 40, -770 Serie, -780 M 40, -780 Serie, -785 M 40 | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | PFI-107M | Farbe: | magenta | Ausführung der Farbe: | magenta | Inhalt: | 130 ml |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF 670; imagePROGRAF IPF 670 MFP L 24; imagePROGRAF IPF 670 Series; imagePROGRAF IPF 680; imagePROGRAF IPF 680 Series; imagePROGRAF IPF 685; imagePROGRAF IPF 770; imagePROGRAF IPF 770 L 36; imagePROGRAF IPF 770 M 40; imagePROGRAF IPF 770 MFP; imagePROGRAF IPF 770 Series; imagePROGRAF IPF 780; imagePROGRAF IPF 780 M 40; imagePROGRAF IPF 780 MFP; imagePROGRAF IPF 780 Series; imagePROGRAF IPF 785; imagePROGRAF IPF 785 M 40; imagePROGRAF IPF 785 MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 55,06* | € 69,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,82* | € 70,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 60,86* | € 76,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 61,60* | € 77,39* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,39* | € 88,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|