Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101022399 Herst.-Nr.: 18-502 EAN/GTIN: 4043023894894 |
| |
|
| | |
| Mit einem breiten Sortiment von kompatiblen Druckerpatronen bietet edding eine qualitativ hochwertige und preiswerte Alternative zum jeweiligen Originalprodukt. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | Canon PIXMA iP7250, -8750, iX6850, MG5450, -5550, -5650, -5655, -6350, -6450, -6650, -7150, -7550, MX725, -925 | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | Canon PGI-550XL/CLI-551XL | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | EDD-502 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 500 Seiten schwarz, ca. 800 Seiten farbig | Garantiedauer: | 3 Jahre | Farbe: | schwarz, cyan, magenta, gelb | Ausführung der Farbe: | schwarz, mehrfarbig | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | freier Inhalt: | 25 ml schwarz, 13 ml schwarz, 3 x 13 ml farbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone für canon, druckerpatrone edding, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 14,64* | € 21,30* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 15,54* | € 21,70* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,81* | € 22,13* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 17,76* | € 24,63* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,66* | € 29,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 15,54* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|