Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101019558 Herst.-Nr.: P2V85A EAN/GTIN: 191628213603 |
| |
|
| | |
| HP Tintenpatrone Originalzubehör 747 blau chromatisch 300ml Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | DesignJet Z9+ Serie | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 747 | integrierter Druckkopf vorhanden: | Nein | Farbe: | blau chromatisch | Ausführung der Farbe: | blau chromatisch | Inhalt: | 300 ml |
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet Z 9 + 24 inch; DesignJet Z 9 + 44 inch; DesignJet Z 9 + dr 44 inch; DesignJet Z 9+ Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Fototinte, Fototinte Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp blau, fototinte hp, fototinte, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 120,94* | € 148,87* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 121,30* | € 150,05* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 123,28* | € 153,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 124,26* | € 153,55* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 130,62* | € 160,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|