Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101018680 Herst.-Nr.: P2V66A EAN/GTIN: 190781726975 |
| |
|
| | |
| HP Tintenpatrone Originalzubehör 730 grau 130ml Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | DesignJet T1600 Serie, -1700 Serie, -2600 Serie | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 730 | Farbe: | grau | Ausführung der Farbe: | grau | Inhalt: | 130 ml |
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet T 1600; DesignJet T 1600 dr; DesignJet T 1600 dr contract; DesignJet T 1600 dr PS; DesignJet T 1600 PS; DesignJet T 1600 Series; DesignJet T 1700; DesignJet T 1700 d; DesignJet T 1700 dr; DesignJet T 1700 dr PS; DesignJet T 1700 PS; DesignJet T 1700 Series; DesignJet T 2600 dr PS; DesignJet T 2600 PS; DesignJet T 2600 PS Contract; DesignJet T 2600 Series; DesignJet T 940 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp grau, druckerpatrone, druckerpatrone hp, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 66,09* | € 84,78* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 66,15* | € 84,82* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 65,65* | € 85,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 68,59* | € 88,34* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 69,55* | € 89,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|