Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbrennpaste 1 Liter Illumin Brenngel Kamingel IPA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Sicherheitsbrennpaste 1 Liter Illumin Brenngel Kamingel IPA
Sicherheitsbrennpaste 1 Liter Illumin Brenngel Kamingel IPA
Artikel-Nr.:
     294-511028
Hersteller:
     Remondis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brenn-Flüssigkeit
Brennflüssigkeit
Brenngel
Brennpaste
ILLUMIN Sicherheitsbrennpaste auf Isopropanol-Basis ist die ideale Anzündhilfe und das optimale Brennmittel für Chafing-Dishes, Rechauds, andere Wärmehaltegeräte, Dekofeuerstellen und natürlich auch für das Fondue oder den heißen Stein zu Hause. Es erzeugt ein sehr schönes und warmes Flammbild, verbrennt rückstandsfrei und hat durch die hohe Qualität und den geringen Wasseranteil eine lange Brenndauer. ILLUMIN Sicherheitsbrennpaste auf Isopropanol-Basis in eine geeignete Vorrichtung oder Brenndose füllen. Grundsätzlich alle Rückstände aus der Vorrichtung entfernen, bevor die Brennpaste entzündet wird. Aufgrund der Viskosität bietet die Sicherheitsbrennpaste eine maximale Sicherheit bei den Zündvorgängen.GefahrenhinweiseFlüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.SicherheitshinweiseDarf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Weitere Informationen:
Länge:
Karton mm
Weitere Suchbegriffe: brennflüssigkeit, brenngel, kamingel, chafing-dishes, rechauds, heißer stein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 12 Liter (ab € 1,81* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 30,18*
€ 35,91
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 29,51*
€ 35,12
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 27,06*
€ 32,20
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 26,59*
€ 31,64
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 26,18*
€ 31,15
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 21,72*
€ 25,85
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,56*
Ähnlich
k.A.
ab € 30,94*
Ähnlich
Koka-Betriebsbedarf
KOKA
ab € 41,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.