Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle 12 x Universal weiß, 20x14cm, 1-lg


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Handtuchrolle 12 x Universal weiß, 20x14cm, 1-lg
Artikel-Nr.:
     294-504904
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347049041
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Universal Handtuchrolle, 1-lagig, 12 Rollen je Karton, für Innen- und Außenabwicklung, perforiert, ca. 120 m, Breite: 20 cm, Duchmesser: 14 cm, Zellstoffpapier nicht geprägt.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
20 mm
Länge:
120 m | Karton mm
Rollendurchmesser:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 12 Stück (ab € 2,8675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 47,59*
€ 56,63
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 45,79*
€ 54,49
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 43,24*
€ 51,46
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 42,30*
€ 50,34
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 41,48*
€ 49,36
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 34,41*
€ 40,95
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koka-Betriebsbedarf
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.