Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle 6 x Breite 21 cm, 2-lg., grün


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Handtuchrolle 6 x Breite 21 cm, 2-lg., grün
Handtuchrolle 6 x Breite 21 cm, 2-lg., grün
Artikel-Nr.:
     294-150667
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347050665
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Handtuchrolle aus Recyclingpapier verklebt, ca. 140 m, 6 Rollen je Gebinde, Breite 21 cm, Farbe grün, Duchmesser: 20 cm, Außenabwicklung. Preiswerte Alternative zum Original zur Verwendung in Spendern aus Eigentum des Betreibers und ohne vom Inhalt des Spenders abweichende Angaben wie z.B. Markenbezeichnungen oder Markenlogos.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
21 mm
Länge:
140 m | Karton mm
Rollendurchmesser:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 6 Rollen (ab € 5,03167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 41,68*
€ 49,60
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 41,02*
€ 48,81
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 37,68*
€ 44,84
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 36,96*
€ 43,98
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 36,41*
€ 43,33
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 30,19*
€ 35,93
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Koka-Betriebsbedarf
ab € 94,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.