Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Flavour by GALA" Duftkerze im Glas Ø 70 mm · 77 mm weiss - Fresh Linen "Indro"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
"Flavour by GALA" Duftkerze im Glas Ø 70 mm · 77 mm weiss - Fresh Linen "Indro"
"Flavour by GALA" Duftkerze im Glas Ø 70 mm · 77 mm weiss - Fresh Linen "Indro"
Artikel-Nr.:
     2909-4008495462965
Hersteller:
     Flavour by GALA
Herst.-Nr.:
     96887
EAN/GTIN:
     4008495462965
Suchbegriffe:
Aromakerze
Duftkerzen
duftkerzen weiß
duftkerzen
"Flavour by GALA" Duftkerze im Glas Ø 70 mm · 77 mm weiss - Fresh Linen "Indro"

- Brenndauer: ca. 20 Stunden
- Durchmesser: 70 mm, Höhe: 77 mm
- Farbe: weiss
- Duft: Fresh Linen

Der reine und unverkennbare Duft von frisch gewaschener Wäsche strahlt Sauberkeit und Leichtigkeit aus, belebt den Geist und vitalisiert den Körper.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
77 mm
Durchmesser:
70 mm
Gewicht:
260
Material:
Paraffin mit Palmöl
Höhe der Einzelpackung:
7,7
Breite der Einzelpackung:
7
Tiefe der Einzelpackung:
7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
261,9
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,90*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 3,15* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.