Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Flavour by GALA" Duftlichte Ø 37,5 mm · 16,6 mm pfirsich - Mango-Papaya


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
"Flavour by GALA" Duftlichte Ø 37,5 mm · 16,6 mm pfirsich - Mango-Papaya
"Flavour by GALA" Duftlichte Ø 37,5 mm · 16,6 mm pfirsich - Mango-Papaya
Artikel-Nr.:
     2909-4008495318248
Hersteller:
     Flavour by GALA
Herst.-Nr.:
     96914
EAN/GTIN:
     4008495318248
Suchbegriffe:
Aromakerze
Duftkerzen
duftkerzen
18 "Flavour by GALA" Duftlichte Ø 37,5 mm · 16,6 mm pfirsich - Mango-Papaya

- Brenndauer: ca. 4 Stunden
- Durchmesser: 37,5 mm, Höhe: 16,6 mm
- Farbe: pfirsich
- Duft: Mango-Papaya

Das fruchtig-exotische Aroma dieser Südfrüchte regt den Stoffwechsel an, wirkt belebend und konzentrationsfördernd.

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
pfirsich
Höhe:
16,6 mm
Durchmesser:
37,5 mm
Gewicht:
13,6
Material:
Paraffin mit Palmöl
Höhe der Einzelpackung:
11,5
Breite der Einzelpackung:
11,5
Tiefe der Einzelpackung:
4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
246,9
Professional:
-
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
169
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,2425*
€ 4,4725*
Lager 2909
169
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 29,40*
€ 29,40*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,40*
€ 34,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 2,94* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.