Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Flavour by GALA" Maxi Duftlichte Ø 59 mm · 24 mm violett - Lavender in Polycarbonathülle


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
"Flavour by GALA" Maxi Duftlichte Ø 59 mm · 24 mm violett - Lavender in Polycarbonathülle
"Flavour by GALA" Maxi Duftlichte Ø 59 mm · 24 mm violett - Lavender in Polycarbonathülle
Artikel-Nr.:
     2909-4008495316312
Hersteller:
     Flavour by GALA
Herst.-Nr.:
     96991
EAN/GTIN:
     4008495316312
Suchbegriffe:
Aromakerze
Duftkerzen
duftkerzen
8 "Flavour by GALA" Maxi Duftlichte Ø 59 mm · 24 mm violett - Lavender in Polycarbonathülle

- Brenndauer: ca. 8 Stunden
- Durchmesser: 59 mm, Höhe: 24 mm
- Farbe: violett
- Duft: Lavender

Der kräuterartige, würzige Duft von frischem Lavendel sorgt für die Ausgeglichenheit von Körper und Seele, stärkt die Nerven und fördert durch seine beruhigende Wirkung den erholsamen Schlaf.

Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
59 mm
Gewicht:
43
Material:
Paraffin mit Palmöl
Höhe der Einzelpackung:
11,5
Breite der Einzelpackung:
11,5
Tiefe der Einzelpackung:
5,6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
346,3
Professional:
-
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,3225*
€ 8,5125*
Lager 2909
3
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 32,76*
€ 32,76*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 32,76*
€ 38,98
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 5,46* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.