Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Flavour by GALA" Duftlichte Ø 38 mm · 17 mm weinrot - Wild Raspberry "Ton in Ton"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
"Flavour by GALA" Duftlichte Ø 38 mm · 17 mm weinrot - Wild Raspberry "Ton in Ton"
"Flavour by GALA" Duftlichte Ø 38 mm · 17 mm weinrot - Wild Raspberry "Ton in Ton"
Artikel-Nr.:
     2909-4008495314769
Hersteller:
     Flavour by GALA
Herst.-Nr.:
     96975
EAN/GTIN:
     4008495314769
Suchbegriffe:
Aromakerze
Duftkerzen
duftkerzen
36 "Flavour by GALA" Duftlichte Ø 38 mm · 17 mm weinrot - Wild Raspberry "Ton in Ton"

- Brenndauer: ca. 4 Stunden
- Durchmesser: 38 mm, Höhe: 17 mm
- Farbe: rosa, pink, weinrot
- Duft: Wild Raspberry

Die klare fruchtige Note der wilden Himbeere verwöhnt die Sinne und sorgt durch seine erfrischende und belebende Wirkung für Lebensfreude und gute Stimmung.

Weitere Informationen:
Farbe:
weinrot
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
38 mm
Gewicht:
14
Material:
Paraffin mit Palmöl
Höhe der Einzelpackung:
22,5
Breite der Einzelpackung:
11,2
Tiefe der Einzelpackung:
3,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
530,4
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,68*
1 Kartonage enthält 8 Packungen (€ 5,46* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.