Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Flavour by GALA" Maxi Duftlichte Ø 58 mm · 24 mm creme - Vanilla


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
"Flavour by GALA" Maxi Duftlichte Ø 58 mm · 24 mm creme - Vanilla
"Flavour by GALA" Maxi Duftlichte Ø 58 mm · 24 mm creme - Vanilla
Artikel-Nr.:
     2909-4008495310389
Hersteller:
     Flavour by GALA
Herst.-Nr.:
     96922
EAN/GTIN:
     4008495310389
Suchbegriffe:
Aromakerze
Duftkerzen
duftkerzen vanille
duftkerzen
12 "Flavour by GALA" Maxi Duftlichte Ø 58 mm · 24 mm creme - Vanilla

- Brenndauer: ca. 8 Stunden
- Durchmesser: 58 mm, Höhe: 24 mm
- Farbe: creme
- Duft: Vanilla

Der süßlich-warme Duft der Vanille beruhigt, besänftigt, gleicht aus, vertreibt Mattheit und steigert somit die physische und geistige Aktivität. Innere Anspannung und Nervosität werden spürbar gelindert.

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
creme
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
58 mm
Gewicht:
44,2
Material:
Paraffin mit Palmöl
Höhe der Einzelpackung:
17,4
Breite der Einzelpackung:
11,6
Tiefe der Einzelpackung:
5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
533,2
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,48*
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 5,04* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.