Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt Handtuchpapier C-Falz 31 cm x 25 cm natur 1-lagig


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Blatt Handtuchpapier C-Falz 31 cm x 25 cm natur 1-lagig
Blatt Handtuchpapier C-Falz 31 cm x 25 cm natur 1-lagig
Blatt Handtuchpapier C-Falz 31 cm x 25 cm natur 1-lagig
Blatt Handtuchpapier C-Falz 31 cm x 25 cm natur 1-lagig
Blatt Handtuchpapier C-Falz 31 cm x 25 cm natur 1-lagig
Blatt Handtuchpapier C-Falz 31 cm x 25 cm natur 1-lagig
Artikel-Nr.:
     2909-4002911948217
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84821
EAN/GTIN:
     4002911948217
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
180 Blatt Handtuchpapier C-Falz 31 cm x 25 cm natur 1-lagig

Handtuchpapier für Spender

- Material: Krepp-Papier, Recycling
- Blattmaße: 25 x 31 cm
- gefaltetes Maß: 25 x 9,5 cm
- Anzahl der Papierlagen: 1-lagig
- Falzform: C-Falz
- Farbe: Natur
- Grammatur: 40 g/m²
- Einzelpack = 180 Blatt (banderoliert)
- Multipack: 5 x 180 Blatt (im Polybeutel)
- Einsatzbereiche: öffentliche Toiletten, Sanitärräume, Kunden-WC, Mitarbeiter-WC

Produktzertifizierungen:
- "Blauer Engel"-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
31 cm
Breite:
25 cm
Gewicht:
3,1
Material:
Papier, 100% recycling
Materialdicke:
39 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
12
Breite der Einzelpackung:
25
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
561,3
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
BLAUER ENGEL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 3,99*
7 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,30*
€ 4,09*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 52,00*
€ 52,00*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 52,00*
€ 61,88
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 2,60* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.