Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4427 Herst.-Nr.: 84821 EAN/GTIN: 4002911848210 |
| |
|
| | |
| 180 Blatt Handtuchpapier C-Falz 31 cm x 25 cm natur 1-lagig von PAPSTAR Handtuchpapier für Spender, Material: Krepp-Papier, Recycling, Blattmaße: 25 x 31 cm, gefaltetes Maß: 25 x 9,5 cm, Anzahl der Papierlagen: 1-lagig, Falzform: C-Falz, Farbe: Natur, Grammatur: 40 g/m², Einzelpack = 180 Blatt (banderoliert), Multipack: 5 x 180 Blatt (im Polybeutel), Einsatzbereiche: öffentliche Toiletten, Sanitärräume, Kunden-WC, Mitarbeiter-WC, Produktzertifizierungen: "Blauer Engel"-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Länge: | 12 cm | Breite: | 25 cm | Höhe: | 10 cm | Gewicht: | 0.57 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,05* | € 3,99* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,31* | € 4,10* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,34* | € 4,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 52,00* | € 52,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 180 Stück (ab € 0,01695* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|