Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe "pure" eckig 11 cm x 24 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Teller, Pappe "pure" eckig 11 cm x 24 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 11 cm x 24 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 11 cm x 24 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 11 cm x 24 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 11 cm x 24 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911914595
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81459
EAN/GTIN:
     4002911914595
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
250 Teller, Pappe "pure" eckig 11 cm x 24 cm weiss

flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Maße: 11 x 24 cm
- Format: eckig
- Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- Farbe: weiß
- lebensmittelecht
- nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt

alternative Bezeichnung: Wurstpappe

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
eckig
Höhe:
11 cm
Breite:
24 cm
Gewicht:
6,3
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
225 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
11,5
Breite der Einzelpackung:
24,3
Tiefe der Einzelpackung:
21
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1587,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,7575*
€ 14,5075*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 40,00*
€ 40,00*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 30,76*
€ 42,94*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 36,23*
€ 65,20*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 37,16*
€ 74,51*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,00*
€ 47,60
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 10,00* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.