Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Teller, Pappe "pure" eckig 11 cm x 24 cm weiss von PAPSTAR flache


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
250 Teller, Pappe "pure" eckig 11 cm x 24 cm weiss von PAPSTAR flache
250 Teller, Pappe "pure" eckig 11 cm x 24 cm weiss von PAPSTAR flache
250 Teller, Pappe "pure" eckig 11 cm x 24 cm weiss von PAPSTAR flache
250 Teller, Pappe "pure" eckig 11 cm x 24 cm weiss von PAPSTAR flache
Artikel-Nr.:
     2813-374-360
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81459
EAN/GTIN:
     4002911814598
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

250 Teller, Pappe "pure" eckig 11 cm x 24 cm weiss von PAPSTAR
flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton, Maße: 11 x 24 cm, Format: eckig, Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial, Farbe: weiß, lebensmittelecht, nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben, alternative Bezeichnung: Wurstpappe, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
weiß
Länge:
12 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
1.58 kg
Form:
eckig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,7375*
€ 14,7575*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 40,00*
€ 40,00*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 30,96*
€ 43,71*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 36,24*
€ 66,15*
6 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 43,60*
€ 77,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 14,7575*
€ 17,5614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,9175*
€ 16,5618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,4375*
€ 15,9906
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,0675*
€ 15,5503
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,7375*
€ 12,7776
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04295* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 59,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.