Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911912034
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81203
EAN/GTIN:
     4002911912034
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
50 Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss

Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Durchmesser: 23 cm
- aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert
- ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert
-
Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben



Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
13,9
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
320 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
23
Breite der Einzelpackung:
23
Tiefe der Einzelpackung:
5,6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
701,2
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
9
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,39*
Lager 2909
180
9
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,46*
€ 5,46*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,42*
€ 7,81*
10 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,16*
€ 7,94*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,76*
€ 23,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 49,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11170
ab € 4,83*
Sonstiges
PAPSTAR
11171
ab € 2,363*
Sonstiges
PAPSTAR
11175
ab € 5,03*
Sonstiges
PAPSTAR
11181
ab € 7,44*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 7,84*
Sonstiges
PAPSTAR
11740
ab € 6,95*
Sonstiges
PAPSTAR
81202
ab € 2,01*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP81204
ab € 2,75*
Sonstiges
PAPSTAR
88360
ab € 2,34*
Sonstiges
PAPSTAR
88361
ab € 3,60*
Sonstiges
PAPSTAR
11176
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.