Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2909-4002911253656 Herst.-Nr.: 15365 EAN/GTIN: 4002911253656 |
| |
|
| | |
| Stumpenkerze Ø 80 mm · 250 mm elfenbein "Ivory" mit Flachkopf
Stumpenkerze "Ivory"
- Durchmesser: 80 mm - Höhe: 250 mm - Brenndauer: ca. 120 Stunden - Farbe: Elfenbein
Produktzertifizierungen: - RAL-Gütezeichen Kerzen Weitere Informationen: | | Farbe: | elfenbein | Höhe: | 250 mm | Durchmesser: | 80 mm | Gewicht: | 990 | Material: | Paraffin | Höhe der Einzelpackung: | 25 | Breite der Einzelpackung: | 8 | Tiefe der Einzelpackung: | 8 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 993,6 | Professional: | - | Zertifikat: | RAL |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2909 | | | | 6 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 7,14* | € 7,14* | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,24* | € 7,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,981* | € 7,701* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,16* | € 10,23* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,16* | € 11,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2909 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 42,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2909 | | Versand: Lager 2909 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 4,99* | | ab € 73,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|