Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze Ø 80 mm · 250 mm elfenbein "Ivory" mit Flachkopf von PAPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stumpenkerze Ø 80 mm · 250 mm elfenbein "Ivory" mit Flachkopf von PAPSTAR
Stumpenkerze Ø 80 mm · 250 mm elfenbein "Ivory" mit Flachkopf von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-1439
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     15365
EAN/GTIN:
     4002911153659
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
papstar stumpenkerze ivory
stumpenkerzen
stumpenkerzen ivory

Stumpenkerze Ø 80 mm · 250 mm elfenbein "Ivory" mit Flachkopf von PAPSTAR
Stumpenkerze "Ivory", Durchmesser: 80 mm, Höhe: 250 mm, Brenndauer: ca. 120 Stunden, Farbe: Elfenbein, Produktzertifizierungen: RAL-Gütezeichen Kerzen

Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
1.00 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,14*
€ 7,14*
Lager 2813
69
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 7,31*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,981*
€ 7,641*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,16*
€ 10,13*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,16*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
15363
ab € 6,13*
Ähnlich
PAPSTAR
15364
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.