Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer für Putzrollen 89,5 cm x 38 cm x 75 cm blau mit Abfallsackhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenständer für Putzrollen 89,5 cm x 38 cm x 75 cm blau mit Abfallsackhalterung
Bodenständer für Putzrollen 89,5 cm x 38 cm x 75 cm blau mit Abfallsackhalterung
Artikel-Nr.:
     2909-4000883355002
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     95743
EAN/GTIN:
     4000883355002
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Bodenständer für Putzrollen 89,5 cm x 38 cm x 75 cm blau mit Abfallsackhalterung

Bodenständer für Putzrollen

- aus Metall
- für Rollen bis 40 cm Breite
- Farbe: blau
- mit Abfallsackhalterung

Einsatzbereiche: Industrie & Handwerk, Büros, Werkstätten

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
89,5 cm
Breite:
38 cm
Gewicht:
4353
Material:
Metall
Höhe der Einzelpackung:
6,5
Breite der Einzelpackung:
52
Tiefe der Einzelpackung:
90,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
4353
Professional:
Professional Produkt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 60,38*
€ 80,05*
€ 5,95*
ab € 71,89*
€ 98,12*
Lager 2909
2
Frei Haus
ab € 99,024*
€ 99,024*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 77,17*
€ 101,94*
€ 5,50*
ab € 80,98*
€ 108,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,024*
€ 117,839
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (€ 99,024* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
95729
ab € 26,58*
Ähnlich
Fripa
95744
ab € 56,90*
Ähnlich
WBV
1017630
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.