Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fripa - Bodenständer für Putzrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hele
Fripa - Bodenständer für Putzrollen
Artikel-Nr.:  380-FR-2355000
Hersteller:  Fripa
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • für Putzrollen
  • für max. putzrollenbreite 50cm
  • mit Abfallsackhalterung
... > HELE > Reinigung und Hygiene > Hygieneartikel
Weitere Suchbegriffe: Wandstender, Hygieneartikel, Spender, Falthandtücher, Sammelkorb, Drahtgitterkorb
Angebote (1)
Versand
Netto
Hele
3 Tage
€ 6,50*
€ 38,06*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG