Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX NN16X5 R N/S WPR CI 16x28x44, Kugelgewindemutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX NN16X5 R N/S WPR CI 16x28x44, Kugelgewindemutter
EWELLIX NN16X5 R N/S WPR CI 16x28x44, Kugelgewindemutter
Artikel-Nr.:
     2867-10248922
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     NN16X5 R N/S WPR CI
EAN/GTIN:
     7333314316080
Suchbegriffe:
Hülsenschliff
Kugelgewindemutter
Spindelmutter
kugelgewindemutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,301 kg
Innenmaße:
16,000 mm
Außenmaße:
28,000 mm
Breite:
43,500 mm
Weitere Suchbegriffe: EWELLIX Kugelgewindemutter NN16X5 R N/S WPR CI, EWELLIX Kugelgewindemutter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 405,94*
€ 468,21*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 431,30*
€ 478,20*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 486,09*
€ 568,18*
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 579,52*
€ 647,24*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 668,79*
€ 730,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,89*
€ 869,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,21*
€ 861,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,57*
€ 833,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,31*
€ 817,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,79*
€ 795,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.