Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 30220 100x180x37, Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 30220 100x180x37, Kegelrollenlager
SKF 30220 100x180x37, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10160039
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     30220
EAN/GTIN:
     07316577327000
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,630 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
37,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Kegelrollenlager 30220, SKF Kegelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 78,33*
€ 90,34*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 78,20*
€ 90,79*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 88,24*
€ 101,77*
10 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 92,60*
€ 102,67*
Lager 2867
42
1
€ 4,90*
ab € 90,64*
€ 103,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.