Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 29272 -E1-MB 360x500x85, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29272 -E1-MB 360x500x85, Axial-Pendelrollenlager
FAG 29272 -E1-MB 360x500x85, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10144548
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29272 -E1-MB
EAN/GTIN:
     04012802189636
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
29272 -E1-MB
Hersteller: FAG
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
49,000 kg
Innenmaße:
360,000 mm
Außenmaße:
500,000 mm
Breite:
85,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Axial-Pendelrollenlager 29272 -E1-MB, FAG Axial-Pendelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
5
Frei Haus
ab € 4.879,96*
€ 4.994,56*
€ 4,95*
ab € 5.130,935*
€ 5.245,855*
6 Tage
5
€ 10,00*
ab € 5.437,67*
€ 5.552,76*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.963,00*
€ 6.138,00*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 6.102,76*
€ 6.588,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.994,56*
€ 5.943,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.967,86*
€ 5.911,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.897,61*
€ 5.828,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.879,96*
€ 5.807,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.