Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3204 -BD-XL-2Z-TVH 20x47x21, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3204 -BD-XL-2Z-TVH 20x47x21, Schrägkugellager
FAG 3204 -BD-XL-2Z-TVH 20x47x21, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10110752
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3204 -BD-XL-2Z-TVH
EAN/GTIN:
     04012802474664
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
3204 -BD-XL-2Z-TVH
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,150 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
20,600 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 3204 -BD-XL-2Z-TVH, FAG Schrägkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 25,88*
Lager 2867
289
1
€ 4,90*
ab € 19,47*
€ 26,02*
1
€ 4,95*
ab € 20,818*
€ 27,798*
2 Tage
289
1
€ 7,90*
ab € 20,94*
€ 28,08*
1
€ 3,19*
ab € 22,72*
€ 30,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.