Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Schraegkugellager 3204-BD-XL-2Z-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1023204-BD-XL-2Z-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0625985200000
EAN/GTIN:
     4012802474664
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
Schraegkugellager 3204-BD-XL-2Z-TVH FAG Schraegkugellager 3204-BD-XL-2Z-TVH, Baureihe: 32, Herstellerartikelgruppe: Zweireihige Schraegkugellager, Innendurchmesser d: 20,000 mm, Aussendurchmesser D: 47,000 mm, Breite B: 20,600 mm, eclass 5. 1. 2: 23050803, eclass 6. 2: 23050803, eclass 7. 1: 23050803, eclass 10. 1: 23050803, eclass 11: 23050803, 3204-BD-XL-2Z-TVH, 0625985200000, FAG, Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
32
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
20.600 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
253
1
€ 7,90*
ab € 19,28*
€ 25,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 25,86*
2 Tage
283
1
€ 4,90*
ab € 19,48*
€ 26,00*
1
€ 4,95*
ab € 20,828*
€ 27,778*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 22,57*
€ 30,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.