Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK NJ228 EMC3 140x250x42, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK NJ228 EMC3 140x250x42, Zylinderrollenlager
NSK NJ228 EMC3 140x250x42, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10106968
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ228 EMC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
nsk zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,000 kg
Innenmaße:
140,000 mm
Außenmaße:
250,000 mm
Breite:
42,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Zylinderrollenlager NJ228 EMC3, NSK Zylinderrollenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 491,62*
€ 541,45*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 494,47*
€ 541,95*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 496,85*
€ 541,96*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,17*
€ 631,16*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 691,43*
€ 798,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,95*
€ 644,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,13*
€ 641,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,87*
€ 616,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,75*
€ 606,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,47*
€ 588,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.