| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040057063 Herst.-Nr.: NJ228 EMC3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK NJ228 EMC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 250 mm Breite42 mm Innen 140 mm Außen 250 mm Breite 42 mm Gewicht 10 kg Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Messingkäfig Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Rollenreihen einreihiges Lager Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Zylinderrollenlager NJ228 EMC3 ID 140mm AD 250mm Breite42mm NSK Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NJ228 EMC3 | Werksnummer: | 10106967 | Gewicht netto Kg: | 10,000000 | Gewicht brutto Kg: | 10,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 489,86* | € 539,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 494,04* | € 540,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 495,95* | € 540,47* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,67* | € 629,41* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 692,94* | € 795,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|