Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23136 -E1-XL-K-TVPB-C4 180x300x96, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23136 -E1-XL-K-TVPB-C4 180x300x96, Pendelrollenlager
FAG 23136 -E1-XL-K-TVPB-C4 180x300x96, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10102743
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23136 -E1-XL-K-TVPB-C4
EAN/GTIN:
     04026677872227
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
25,000 kg
Innenmaße:
180,000 mm
Außenmaße:
300,000 mm
Breite:
96,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 23136 -E1-XL-K-TVPB-C4, FAG Pendelrollenlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 654,62*
€ 704,52*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 664,41*
€ 715,66*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,16*
€ 759,57*
€ 4,95*
ab € 776,4992*
€ 838,0692*
Frei Haus
ab € 808,55*
€ 872,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,52*
€ 838,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,39*
€ 837,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,11*
€ 823,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,46*
€ 806,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,62*
€ 779,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.