Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 23136-E1-XL-K-TVPB-C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10223136-E1-XL-K-TVPB-C4
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190320130040
EAN/GTIN:
     4026677872227
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 23136-E1-XL-K-TVPB-C4 FAG Pendelrollenlager 23136-E1-XL-K-TVPB-C4, Baureihe: 231, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 180,000 mm, Aussendurchmesser D: 300,000 mm, Breite B: 96,000 mm, Lagerluft: C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30, Bohrung: Konische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 635, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 23136-E1-XL-K-TVPB-C4, 0190320130040, FAG, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
180.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
96.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 656,72*
€ 700,83*
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 665,60*
€ 712,03*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,04*
€ 755,93*
€ 4,95*
ab € 781,4992*
€ 833,9992*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 812,35*
€ 868,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,61*
€ 1.033,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,90*
€ 1.032,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,26*
€ 998,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,64*
€ 980,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,35*
€ 966,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.