Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 29230 M 150x215x39, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 29230 M 150x215x39, Axial-Pendelrollenlager
NSK 29230 M 150x215x39, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10092701
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     29230 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,430 kg
Innenmaße:
150,000 mm
Außenmaße:
215,000 mm
Breite:
39,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Axial-Pendelrollenlager 29230 M, NSK Axial-Pendelrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.144,03*
€ 1.236,62*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.419,76*
€ 1.506,10*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.375,94*
€ 1.550,77*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 90.940,37*
€ 90.950,45*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,62*
€ 1.471,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,92*
€ 1.445,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.183,00*
€ 1.407,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,31*
€ 1.381,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.144,03*
€ 1.361,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.