Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Axial-Pendelrollenlager 29230 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10092692
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     29230 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
NSK-Axial-Pendelrollenlager 29230 M
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,43 kg
Innen:
150 mm
Außen:
215 mm
Breite:
39 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Weitere Suchbegriffe: 10092692, 29230M, NSK29230, 29230NSK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.139,20*
€ 1.224,66*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.410,86*
€ 1.486,04*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.376,26*
€ 1.530,32*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 90.940,37*
€ 90.950,45*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.530,32*
€ 1.821,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,81*
€ 1.801,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,89*
€ 1.701,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,25*
€ 1.679,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.378,81*
€ 1.640,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,26*
€ 1.637,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.