Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22319 -E1A-XL-M 95x200x67, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22319 -E1A-XL-M 95x200x67, Pendelrollenlager
FAG 22319 -E1A-XL-M 95x200x67, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10080511
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22319 -E1A-XL-M
EAN/GTIN:
     04012802496345
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
22319 -E1A-XL-M
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,330 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
67,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 22319 -E1A-XL-M, FAG Pendelrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 294,19*
€ 343,46*
€ 4,95*
ab € 300,5984*
€ 353,1684*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,45*
€ 367,87*
Frei Haus
ab € 315,73*
€ 367,88*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,46*
€ 408,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,10*
€ 405,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,28*
€ 363,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,19*
€ 350,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.