| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00190608 Herst.-Nr.: 22319-E1A-XL-M EAN/GTIN: 4012802496345 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 223..-E1A-XL-M, symmetrisch 2 Außenborde Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 200 | Baureihe: | 223.. | Breite in mm: | 67 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 95 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 294,84* | € 336,08* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 301,0884* | € 344,5884* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 314,57* | € 358,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,98* | € 358,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|