Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1208 ETN9/C3 40x80x18, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2867-10079016
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1208 ETN9/C3
EAN/GTIN:
     07316576625701
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
1208 ETN9/C3
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,420 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF Pendelkugellager 1208 ETN9/C3, SKF Pendelkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 8,90*
ab € 16,38*
€ 21,99*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 22,00*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,34*
€ 24,52*
Lager 2867
71
1
€ 4,90*
ab € 20,52*
€ 27,29*
1
€ 3,19*
ab € 20,78*
€ 27,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10020229
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.