Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 32948 240x320x51, Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 32948 240x320x51, Kegelrollenlager
FAG 32948 240x320x51, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10076114
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32948
EAN/GTIN:
     04012801413084
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,300 kg
Innenmaße:
240,000 mm
Außenmaße:
320,000 mm
Breite:
51,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Kegelrollenlager 32948, FAG Kegelrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 1.118,96*
€ 1.217,06*
Lager 2867
22
Frei Haus
ab € 1.115,90*
€ 1.217,07*
4 Tage
74
Frei Haus
ab € 1.225,63*
€ 1.390,57*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.476,77*
€ 1.567,85*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,07*
€ 1.448,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,10*
€ 1.420,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,51*
€ 1.383,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,90*
€ 1.357,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,90*
€ 1.327,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.